Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider L.140mm Kopf pol.Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810110
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810110
EAN/GTIN:
     4015448400134
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider

Seitenschneider L.140mm Kopf pol.Ku.-Überzug PROMAT

für weichen und harten Draht · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
140 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2 mm
Pianodraht Ø:
max. 1,4 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5749
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810108
ab € 7,48*
Ähnlich
PROMAT
4000810118
ab € 8,12*
Ähnlich
PROMAT
4000810111
ab € 6,86*
Ähnlich
PROMAT
4000810109
ab € 7,48*
Ähnlich
PROMAT
4000810119
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.