Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider L.160mm Kopf verchr.Mehrkomp.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000810119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810119
EAN/GTIN:
     4015448535935
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
für weichen und harten Draht · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3 mm
harter Draht Ø:
max. 2,3 mm
Pianodraht Ø:
max. 1,6 mm
Marke:
PROMAT
Kopf:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5749
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
577
1
€ 5,49*
ab € 9,31*
€ 12,30*
Lager 1690
479
1
€ 5,99*
ab € 9,11*
€ 12,77*
5 Tage
286
1
€ 7,99*
ab € 9,23*
€ 12,93*
5 Tage
639
1
€ 8,90*
ab € 9,61*
€ 13,42*
2 Tage
454
1
€ 5,59*
ab € 9,68*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810110
ab € 6,81*
Ähnlich
PROMAT
4000810108
ab € 7,93*
Ähnlich
PROMAT
4000810118
ab € 8,72*
Ähnlich
PROMAT
4000810111
ab € 7,26*
Ähnlich
PROMAT
4000810109
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.