| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1571547 Herst.-Nr.: 50004-20-42 EAN/GTIN: 4030646051773 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB FRIEDRICH Zunfthose Trenkercord · Schlagweite 65 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · Reißverschluss silberWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 550g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 65 cm, Taschen-Kunstleder-Paspelierung· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Größe: | 42 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |