Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID Gr.40
Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID Gr.40
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1570478
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7206-40
EAN/GTIN:
     4059904038530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 · halbhoch · Obermaterial: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU-Laufsohle · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Volleder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
NITRAS
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S3, 8000235580
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 19,82*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 14,43*
€ 19,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,26*
€ 21,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,42*
€ 21,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,56*
€ 21,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.