Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BASIC STEP Gr.40 schwar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh BASIC STEP Gr.40 schwar
Sicherheitsschuh BASIC STEP Gr.40 schwar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1570465
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7205-40
EAN/GTIN:
     4059904041387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS BASIC STEP · S3 Sicherheitshalbschuhe · strapazierfähiges Vollleder · schwarz · widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle · schwarz · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausstattung 1: Metallhaltig· Farbe Laufsohle: schwarz· Größe(n): 36-48· Laufsohle: PU/PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
NITRAS
Material:
Vollleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 20,36*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 20,43*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,67*
€ 20,53*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,53*
€ 21,67*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,39*
€ 22,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.