Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshellweste MOTION TEX PLUS Gr.L schwarz NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1569715
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7660-L
EAN/GTIN:
     4059904121638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Softshell-Weste
NITRAS MOTION TEX PLUS · gesteppte Softshellweste · schwarz · 340 g/qm · angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken · Kordelzug im Saum für optimalen Halt · sportliches Design · Steppungen an Vorder- und Rückseite · besonders wärmend · Reflexbiesen an Schulter und Rücken für bessere Sichtbarkeit · Stehkragen · durchgängiger YKK-Reißverschluss mit doppellagigem Windstopper innen · Brusttasche · Seitentaschen · Regular Fit Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: Reflexelemente · Farbe Futter: schwarz · Farbe Oberstoff 2: schwarz · Größe(n): XS-5XL · Material Futter: 100% Polyester · Material Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan · Material Wattierung: 100% Polyester · Pflegehinweise 1: Waschen 30° C · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Marke:
NITRAS
Material:
Oberstoff 1 100% Polyester / Oberstoff 2 94% Polyester, 6% E
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 22,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,76*
€ 25,59*
6 Tage
54
1
€ 5,45*
ab € 19,74*
€ 26,58*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,57*
€ 26,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 19,79*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.