Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Softshellweste, schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Softshellweste, schwarz, Größe L
NITRAS MOTION TEX PLUS, Softshellweste, schwarz, Größe L
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7660-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7660-L
EAN/GTIN:
     4059904121638
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Softshell-Weste
NITRAS MOTION TEX PLUS, gesteppte Softshellweste, schwarz, 340 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, Kordelzug im Saum für optimalen Halt, sportliches Design, Steppungen an Vorder- und Rückseite, besonders wärmend, Reflexbiesen an Schulter und Rücken für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit doppellagigem Windstopper innen, Brusttasche, Seitentaschen, Regular Fit, Größe L
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,42 kg
Länge:
0,58 m
Breite:
0,41 m
Höhe:
0,22 m
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Steppweste, sommerweste schwarz, soft shell jacke, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Westen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 22,88*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,76*
€ 25,59*
Lager 1498
54
1
€ 5,45*
ab € 19,74*
€ 26,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,57*
€ 26,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 19,79*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.