Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer-Bit M 5xSteigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinengewindebohrer-Bit M 5xSteigung
Maschinengewindebohrer-Bit M 5xSteigung
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1568011
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     270016T
EAN/GTIN:
     4007140108456
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Der Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. Geeignet für unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer - Gewinde schneiden - Gewinde entgraten - Gewinde säubern (beim Rücklauf) Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde.Weitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: rechtsschneidend· Schaft-Ø: 7,0mm· D1: 4,2mm· D2: 7,0mm· Flanken: hinterschliffen· Flankenwinkel: 60°· Gewinde: metrisch DIN ISO 13· Hauptanwendung: Stahl · In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer· L1: 57mm· L2: 10,0mm· S1: 7,0mm· Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M 5
Steigung:
0,8 mm
Gesamtlänge:
57,0 mm
Gewindelänge:
10 mm
Beschichtung:
TiN beschichtet
Marke:
RUKO
Ausführung:
6-kant Schaft
Toleranzfeld:
ISO 2 / 6H
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5 ruko, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m5, Muttergewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinenkombigewindebohrer, 8000423204
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 13,42*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,95*
€ 13,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 14,05*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.