Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Holzspiralbohrer D.5mm L.86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinen-Holzspiralbohrer D.5mm L.86mm
Maschinen-Holzspiralbohrer D.5mm L.86mm
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1565140
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     208050
EAN/GTIN:
     4007140019622
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 5mm
holzspiralbohrer
Ø 5,0 mm. Für Weich- · Hart- und Sperrhölzer · Span- · Tischler- und Hartfaserplatten · Furnierholz. - Leistungsstarker Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl. Punktgenaues Bohren durch Zentrierspitze. Exakte und splitterfreie Bohrungen durch Schulterschneiden. Ideal geeignet für Dübellochbohrungen. Einsatzgebiete: für Weich- · Hart- und Sperrhölzer · Span- · Tischler- und Hartfaserplatten · Furnierholz.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: schwarz, dampfangelassen und geschliffene Führungsfase· Schnittrichtung: rechtsschneidend· Spitzenanschliff: Zentrierspitze und 2 Schulterschneiden· Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
Arbeitslänge:
52 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, 8000422417
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,54*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,76*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,00*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.