Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 208050 HOLZBOHRER, 5.0X86MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307272
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     208050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 5mm
holzspiralbohrer
Bohrergröße, metrisch: 5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 86 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzlänge: 60 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Holzbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 208050, 1307272, 130-7272
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 0,91*
    € 1,54*
    25 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 0,87*
    € 1,54*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1,08*
    € 1,67*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 1,14*
    € 1,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,99*
    € 3,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.