Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Outdoor Easy Nr.3002 Gr.56 mari


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Outdoor Easy Nr.3002 Gr.56 mari
Bundhose Outdoor Easy Nr.3002 Gr.56 mari
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1563097
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3002056
EAN/GTIN:
     4030913944890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · anpacken wie die Profis ist mit der Easy Bundhose kein Problem · sie verbindet die Vorteile einer Arbeitshose mit dem Design einer Freizeithose und bietet 5 Taschen für Ihre Arbeitsutensilien · Bartacks in dezenter Kontrastfarbe · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss · Handytasche links · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und JeansknopfWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
56
Kollektion:
Outdoor
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,01*
€ 22,75*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 23,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 23,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,81*
€ 23,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,28*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3002048
ab € 14,43*
Ähnlich
Planam
3002050
ab € 14,50*
Ähnlich
Planam
3002052
ab € 14,51*
Ähnlich
Planam
3002054
ab € 14,55*
Ähnlich
Planam
3002058
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3002060
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3000042
ab € 14,40*
Ähnlich
Planam
3001042
ab € 14,48*
Ähnlich
Planam
3002042
ab € 14,56*
Ähnlich
Planam
3002044
ab € 14,43*
Ähnlich
Planam
3002046
ab € 14,44*
Ähnlich
Planam
3002062
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3002064
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.