Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose PASCAL Größe 66 grau-schwarz FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose PASCAL Größe 66 grau-schwarz FH
Latzhose PASCAL Größe 66 grau-schwarz FH
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1561408
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125400-1120-66
EAN/GTIN:
     4030646337044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
FHB PASCAL Latzhose · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung · elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Zusatzfächer für Stift · Cutter und Messer · 1 Volumentasche · 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden · passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen · innovativer FHB-TaschenverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften innovativer FHB-Taschenverschluss, 1 Volumentasche, 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort, Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester· Marketingclaim 12 gute Gründe für Deine Entscheidung· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
66
Marke:
FHB
Ausführung:
1 Volumentasche, 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden, Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, innovativer FHB-Taschenverschluss, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr. 66, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000030690
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.