Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose PASCAL Größe 50 grau-schwarz FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose PASCAL Größe 50 grau-schwarz FH
Latzhose PASCAL Größe 50 grau-schwarz FH
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1561400
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125400-1120-50
EAN/GTIN:
     4030646336962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
FHB PASCAL Latzhose · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung · elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Zusatzfächer für Stift · Cutter und Messer · 1 Volumentasche · 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden · passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen · innovativer FHB-TaschenverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften innovativer FHB-Taschenverschluss, Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer, 1 Volumentasche, 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester· Marketingclaim 12 gute Gründe für Deine Entscheidung· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
50
Marke:
FHB
Ausführung:
1 Volumentasche, 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden, Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, innovativer FHB-Taschenverschluss, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 50, Latz-Hose, Latzhosen, Blaumann, 8000030682
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,14*
€ 87,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 68,41*
€ 88,32*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.