Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose PASCAL Größe 66 weiß-anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose PASCAL Größe 66 weiß-anthrazit
Latzhose PASCAL Größe 66 weiß-anthrazit
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1561377
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125400-1012-66
EAN/GTIN:
     4030646336573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr. 66
arbeitslatzhose
FHB PASCAL Latzhose · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung · elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Zusatzfächer für Stift · Cutter und Messer · 1 Volumentasche · 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden · passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen · innovativer FHB-TaschenverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben, Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer, 1 Volumentasche, 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, innovativer FHB-Taschenverschluss, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort· Marketingclaim 12 gute Gründe für Deine Entscheidung· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazit
Größe:
66
Marke:
FHB
Ausführung:
1 Volumentasche, 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden, Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, innovativer FHB-Taschenverschluss, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000030659
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.