Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda WULF Größe 60 anthrazit-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda WULF Größe 60 anthrazit-schwarz
Bermuda WULF Größe 60 anthrazit-schwarz
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1561258
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125200-1220-60
EAN/GTIN:
     4030646345995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
50% Baumwolle / 50% Polyester, 250 g/m² · ergonomisch besondere Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · großzügige Volumentasche auf der rechten Seite · 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden · innovative FHB-PattentaschenverschusslösungWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer, innovativer FHB-Taschenverschluss, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung, 1 Volumentasche, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, höher geschnittener Bund im Rücken, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort, höher geschnittener Bund im Rücken, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Zusatzfächer f, 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
60
Stoffgewicht ca.:
250 g/m²
Marke:
FHB
Material:
50 % Baumwolle / 50 % Polyester
für wen?:
Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,96*
€ 65,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 50,24*
€ 65,75*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.