Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda WULF Größe 58 grau-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda WULF Größe 58 grau-schwarz FHB
Bermuda WULF Größe 58 grau-schwarz FHB
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1561244
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125200-1120-58
EAN/GTIN:
     4030646345803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
50% Baumwolle / 50% Polyester, 250 g/m² · ergonomisch besondere Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · großzügige Volumentasche auf der rechten Seite · 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden · innovative FHB-PattentaschenverschusslösungWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung, innovativer FHB-Taschenverschluss, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort, höher geschnittener Bund im Rücken, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Zusatzfächer f, 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden, 1 Volumentasche, höher geschnittener Bund im Rücken, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
58
Stoffgewicht ca.:
250 g/m²
Marke:
FHB
Material:
50 % Baumwolle / 50 % Polyester
für wen?:
Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,88*
€ 65,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 50,28*
€ 65,98*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.