| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1561207 Herst.-Nr.: 130730-1620-XL EAN/GTIN: 4030646310399 |
| | |
|
| | |
| FHB ERNST Arbeitsjacke · 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich · 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 Innentaschen · weiße Kontrastriegel zur Vertsärkung an den Taschenecken · verdeckter Frontreißverschluss · Weite an Bund und Ärmelbund verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich, angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss, weiße Kontrastriegel zur Vertsärkung an den Taschenecken, verdeckter Frontreißverschluss, Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar, 2 Innentaschen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/schwarz | Größe: | XL | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |