Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke ERNST Größe XL oliv-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke ERNST Größe XL oliv-schwarz
Arbeitsjacke ERNST Größe XL oliv-schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1561198
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130730-1520-XL
EAN/GTIN:
     4030646310252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB ERNST Arbeitsjacke · 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich · 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 Innentaschen · weiße Kontrastriegel zur Vertsärkung an den Taschenecken · verdeckter Frontreißverschluss · Weite an Bund und Ärmelbund verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften weiße Kontrastriegel zur Vertsärkung an den Taschenecken, angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich, 2 Innentaschen, verdeckter Frontreißverschluss, Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar, 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/schwarz
Größe:
XL
Marke:
FHB
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grün fhb, arbeitsjacke xl, arbeitsjacke grün, Berufsbekleidung, Jacken, 8000031936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.