Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke ERNST Größe 4XL rot-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke ERNST Größe 4XL rot-schwarz
Arbeitsjacke ERNST Größe 4XL rot-schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1561196
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130730-3320-4XL
EAN/GTIN:
     4030646276671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB ERNST Arbeitsjacke · 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich · 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 Innentaschen · weiße Kontrastriegel zur Vertsärkung an den Taschenecken · verdeckter Frontreißverschluss · Weite an Bund und Ärmelbund verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, weiße Kontrastriegel zur Vertsärkung an den Taschenecken, verdeckter Frontreißverschluss, 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich, angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
4XL
Marke:
FHB
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke xxxxl, arbeitsjacke rot, arbeitsjacke fhb, Berufsbekleidung, Jacken, 8000031958
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.