| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560920 Herst.-Nr.: 130430-1120-90 EAN/GTIN: 4030646282122 |
| | |
|
| | |
| 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm, 2 große Gesäßpattentaschen, Taschenfutter aus Oberstoff, angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, Stoff aus Deutschland, Qualität auf die Du dich verlassen kannst., vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, 2 große Seitentaschen, Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, links Beintasche + Handytasche· Marketingclaim BRUNO ist bequem und passt in 40 Größen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 90 | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |