| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560721 Herst.-Nr.: 70004-20-900 EAN/GTIN: 4030646123876 |
| |
|
| | |
| FHB INGO Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot · Schlagweite 65 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften diese Größe ist nur in der Farbe schwarz lieferbar, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 65 cm, auch als extralange Größe lieferbar· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 900 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |