Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose INGO Größe 88 rohweiß FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose INGO Größe 88 rohweiß FHB
Zunfthose INGO Größe 88 rohweiß FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560653
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70004-10-88
EAN/GTIN:
     4030646090369
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB INGO Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot · Schlagweite 65 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Schlagweite 65 cm, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, auch als extralange Größe lieferbar, 2 Zollstocktaschen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rohweiß
Größe:
88
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose mit schlag, zimmermannshose fhb, zimmermannshose mit schlag, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000033806
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.