Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose FALK Größe 102 beige FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose FALK Größe 102 beige FHB
Zunfthose FALK Größe 102 beige FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560561
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     20004-13-102
EAN/GTIN:
     4030646026900
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB FALK Zunfthose Genuacord · Schlagweite 65 cm · 1 Zollstocktasche · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 440g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Taschen-Kunstleder-Paspelierung, Schlagweite 65 cm, 1 Zollstocktasche· Marketingclaim die leichte Zunfthose· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
102
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, fhb zunfthose beige mit schlag, cord hose, zimmermannshose fhb, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000032568
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.