| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560468 Herst.-Nr.: 80004-20-86 EAN/GTIN: 4030646079548 |
| |
|
| | |
| FHB HENNER Zunfthose Deutschleder · Schlagweite 65 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 600g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften robust durch Deutschleder 600 g/qm, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, Schlagweite 65 cm, 2 Zollstocktaschen· Marketingclaim Deutschleder - der Gigant unter den Zunftstoffen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 86 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |