Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose HENNER Größe 46 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose HENNER Größe 46 schwarz FHB
Zunfthose HENNER Größe 46 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560456
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     80004-20-46
EAN/GTIN:
     4030646079005
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB HENNER Zunfthose Deutschleder · Schlagweite 65 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 600g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Taschen-Kunstleder-Paspelierung, 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 65 cm, robust durch Deutschleder 600 g/qm· Marketingclaim Deutschleder - der Gigant unter den Zunftstoffen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose mit schlag gr.46, zimmermannshose fhb, zimmermannshose mit schlag, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000035045
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,36*
€ 93,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 72,88*
€ 94,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.