Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose HUBERT Größe 42 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose HUBERT Größe 42 schwarz FHB
Zunfthose HUBERT Größe 42 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560387
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70008-20-42
EAN/GTIN:
     4030646064339
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB HUBERT Zunfthose Zwirn-Doppelpilot ohne Schlag · Schlagweite 48cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Schlagweite 48cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, auch als extralange Größe lieferbar· Marketingclaim Der Klassiker in Zwirn-Doppel-Pilot· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, zimmermanns-hose gr. 42, zimmermannshose fhb, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000033964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.