| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560364 Herst.-Nr.: 70008-11-62 EAN/GTIN: 4030646064063 |
| |
|
| | |
| FHB HUBERT Zunfthose Zwirn-Doppelpilot ohne Schlag · Schlagweite 48cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Taschen-Kunstleder-Paspelierung, 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 48cm, auch als extralange Größe lieferbar· Marketingclaim Der Klassiker in Zwirn-Doppel-Pilot· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 62 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |