Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose HUBERT Größe 84 rohweiß FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose HUBERT Größe 84 rohweiß FHB
Zunfthose HUBERT Größe 84 rohweiß FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560335
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70008-10-84
EAN/GTIN:
     4030646091311
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB HUBERT Zunfthose Zwirn-Doppelpilot ohne Schlag · Schlagweite 48cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Schlagweite 48cm, auch als extralange Größe lieferbar, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung· Marketingclaim Der Klassiker in Zwirn-Doppel-Pilot· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rohweiß
Größe:
84
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000033912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.