| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560305 Herst.-Nr.: 70086-20-88 EAN/GTIN: 4030646073508 |
| |
|
| | |
| Zwirn-Doppel-Pilot (Englischleder) · 100% Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · FHB-Fünfecke aus Kunstleder · CORDURA®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Knietaschen aus Polyamid (CORDURA), 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 48 cm, Taschen-Paspelierung aus Polyamid (CORDURA)· Marketingclaim robust und tausendfach bewährt· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 88 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |