Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Klaus Größe 106 grau FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Klaus Größe 106 grau FHB
Zunfthose Klaus Größe 106 grau FHB
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560256
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70086-11-106
EAN/GTIN:
     4030646073645
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
KLAUS Zwirndoppelpilot (Englischleder) · 100% Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · Einlaufwert ca. 4 % in der Länge · besonders reißfest und robust · hohe Scheuerfestigkeit · atmungsaktiv · angenehmer Tragekomfort durch aufgeraute Innenseite · feuchtigkeitsabsorbierend · Schutz vor Schweißfunken · 2 Zollstocktaschen · FHB-Fünfecke aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken · Cordura®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung · 2 extrastarke Reißverschlüsse · Kappnaht im SchrittWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Taschen-Paspelierung aus Polyamid (CORDURA), 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 48 cm, Knietaschen aus Polyamid (CORDURA)· Marketingclaim robust und tausendfach bewährt· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
106
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000034359
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.