| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560236 Herst.-Nr.: 70086-10-42 EAN/GTIN: 4030646092219 |
| |
|
| | |
| KLAUS Zwirndoppelpilot (Englischleder) · 100% Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · Einlaufwert ca. 4 % in der Länge · besonders reißfest und robust · hohe Scheuerfestigkeit · atmungsaktiv · angenehmer Tragekomfort durch aufgeraute Innenseite · feuchtigkeitsabsorbierend · Schutz vor Schweißfunken · 2 Zollstocktaschen · FHB-Fünfecke aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken · Cordura®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung · 2 extrastarke Reißverschlüsse · Kappnaht im SchrittWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Knietaschen aus Polyamid (CORDURA), Taschen-Paspelierung aus Polyamid (CORDURA)· Marketingclaim robust und tausendfach bewährt· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | rohweiß | Größe: | 42 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |