Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Klaus Größe 114 rohweiß FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Klaus Größe 114 rohweiß FHB
Zunfthose Klaus Größe 114 rohweiß FHB
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560226
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70086-10-114
EAN/GTIN:
     4030646092127
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
KLAUS Zwirndoppelpilot (Englischleder) · 100% Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · Einlaufwert ca. 4 % in der Länge · besonders reißfest und robust · hohe Scheuerfestigkeit · atmungsaktiv · angenehmer Tragekomfort durch aufgeraute Innenseite · feuchtigkeitsabsorbierend · Schutz vor Schweißfunken · 2 Zollstocktaschen · FHB-Fünfecke aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken · Cordura®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung · 2 extrastarke Reißverschlüsse · Kappnaht im SchrittWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 Zollstocktaschen, Knietaschen aus Polyamid (CORDURA), Taschen-Paspelierung aus Polyamid (CORDURA), Schlagweite 48 cm· Marketingclaim robust und tausendfach bewährt· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rohweiß
Größe:
114
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose doppelpilot ohne schlag, zimmermannshose fhb, zimmermannshose, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000034337
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.