Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose CORD Größe 114 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose CORD Größe 114 schwarz FHB
Zunfthose CORD Größe 114 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560194
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     20008-20-114
EAN/GTIN:
     4030646028454
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB CORD Zunfthose Genuacord ohne Schlag · Schlagweite 48 cm · 1 Zollstocktasche · Taschen-Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 440g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Taschen-Kunstleder-Paspelierung, 1 Zollstocktasche, Schlagweite 48 cm· Marketingclaim CORD die leichte Zunft-Cordhose· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
114
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, fhb zunfthose ohne schlag, cord hose, cordhose schwarz, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000032691
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.