Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose HELENE Pilot Größe 80 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose HELENE Pilot Größe 80 schwarz
Zunfthose HELENE Pilot Größe 80 schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560101
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70006-20-80
EAN/GTIN:
     4030646244861
Suchbegriffe:
Damen-Zunfthose
Damenzunfthose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB HELENE Damen Zunfthose Zwirn-Doppelpilot · Schlagweite 58cm · 1 Zollstocktasche · Kunstleder-Paspelierung · silberne ReißverschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Schlagweite 58cm, Kunstleder-Paspelierung, silberne Reißverschlüsse, 1 Zollstocktasche· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
80
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, zunfthose fhb doppel-pilot schwarz, damen zunfthose, zimmermannshose fhb, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000033883
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.