| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560085 Herst.-Nr.: 40006-20-44 EAN/GTIN: 4030646236934 |
| |
|
| | |
| FHB LUISE Damen-Zunfthose Trenkercord · 58cm Schlagweite · 1 Zollstocktasche · Kunstlederpaspelierung · silberne ReißverschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 530g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften silberne Reißverschlüsse, Kunstlederpaspelierung, 1 Zollstocktasche, 58cm Schlagweite· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 44 | Marke: | FHB | Material: | 80 % Baumwolle / 20 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,74* | € 84,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 65,09* | € 84,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|