| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560068 Herst.-Nr.: 20003-20-34 EAN/GTIN: 4030646307894 |
| |
|
| | |
| FHB GRETA Damen-Zunfthose Genuacord · Schlagweite 38cm schmal · 2 Zollstocktaschen · Kunstleder-Pasperlierung · silberne ReißverschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 440g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 Zollstockstaschen, Kunstleder-Pasperlierung, Schlagweite 38cm schmal, silberne Reißverschlüsse· Marketingclaim GRETA ist die beste Freundin· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 34 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |