| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560052 Herst.-Nr.: 20006-13-38 EAN/GTIN: 4030646233421 |
| |
|
| | |
| FHB PAULINE Damen Zunfthose Genuacord · Schlagweite 58cm · 1 Zollstocktasche · Kunstleder-Paspelierung · silberne ReißverschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 440g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Schlagweite 58cm, 1 Zollstocktasche, Kunstleder-Paspelierung, silberne Reißverschlüsse· Marketingclaim Pauline wie eine beste Freundin· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Größe: | 38 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |