| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1559876 Herst.-Nr.: 20033-20-62 EAN/GTIN: 4030646032635 |
| |
|
| | |
| FHB HANS Zunft-Shorts Genuacord · 2 Zollstocktaschen · bei Gr. 50 Seitenlänge 48cmWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 440g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 Zollstocktaschen, Seitenlänge 48cm bei Gr. 50· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 62 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Cord-Hose, Cordhose, Zunft-Bermuda, Zunft-Short, Zunftbermuda, Zunftshorts, Zimmermanns-Hose, Zimmermannshose, Zunft-Hose, Zunfthose, zunft-short fhb, zunftbermuda, zunftshort schwarz, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000032781 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,57* | € 66,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 51,14* | € 66,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|