Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Norit Nr.6404 Gr.29 grün/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Norit Nr.6404 Gr.29 grün/schwar
Bundhose Norit Nr.6404 Gr.29 grün/schwar
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1559496
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6404029
EAN/GTIN:
     4030913961026
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit Herren Bundhose grün/schwarz 29. Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZH020 144118· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 144082· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
29
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,32*
€ 33,02*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 33,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 33,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,49*
€ 34,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,81*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6404042
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
6404044
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6404046
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
6404048
ab € 24,28*
Ähnlich
Planam
6404050
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6404052
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
6404054
ab € 24,18*
Ähnlich
Planam
6404056
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
6404058
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
6404060
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
6404062
ab € 26,53*
Ähnlich
Planam
6404064
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
64040102
ab € 24,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.