| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1554659 Herst.-Nr.: TERZO FUSS V11-F W EAN/GTIN: 4003482310007 |
| | |
|
| | |
| Der Terzo-Fuß für die Bodenmontage Ihres Briefkastenständers Terzo Mit dem soliden Briefkastenfuß Terzo in Kombination mit dem Briefkastenständer Terzo stellen Sie ihren Briefkasten an Ihrem favorisierten Ort frei auf. Der Fuß ist aus hochwertigem aus hochwertigem Zink-Druckguss gefertigt und wird auf einem festen Untergrund (z.B. Asphalt oder Pflaster) verschraubt. Kein Einbetonieren nötig! Das Befestigungsmaterial und die Abdeckkappen zählen zum Lieferumfang. In drei Farben Der Terzo-Fuß ist passend zu den Terzo-Ständern in den Farben Weiß · Silber und Anthrazit erhältlich.Weitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: 3x Schraube 8X50 mm DIN 7500 V2A,3x Schraube M 8x60 DIN 6912 V2A für V11-FW,3x Unterlegscheibe für M8 DIN 433 V2A,3x Dübel für M8 SLM8N Ständerfuß V11-FW,3x Abdeckkappe silber M8 für Ständerfuß· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Briefkästen· Produkt Außenbreite: 128,00mm· Produkt Außenhöhe: 60,00mm· Produkt Außentiefe: 197,00mm· Produkt Nettogewicht: 2,136kg· Verpackungseinheit: 1,00St. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 60 mm | Breite: | 128 mm | Tiefe: | 197 mm | Marke: | BURG-WÄCHTER | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Briefkastenstandanlage, Standbriefkasten, burg-wächter standbriefkasten, din 433, Montagefuß, Montagefüße, 8000428454 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 76,67* | € 109,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,45* | € 109,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,22* | € 120,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|