Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Briefkasten Borkum Einwurf DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Briefkasten Borkum Einwurf DIN
Edelstahl-Briefkasten Borkum Einwurf DIN
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1554635
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     BORKUM 3877 NI gelocht
EAN/GTIN:
     4003482203903
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter edelstahl
briefkasten edelstahl
Der großräumige Edelstahl-Briefkasten Borkum Der Innenraum des Briefkastens Borkum bietet ausreichend Volumen für Ihre Post. Der Inhalt ist dabei immer zuverlässig vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt. Der eingebaute Öffnungsstopp der Tür erleichtert die Entnahme und verhindert · dass Ihre Post beim Leeren herausfällt. Der hochwertige Edelstahl-Briefkasten entspricht zudem der europäischen Norm EN 13724. Sie möchten mehrere Briefkästen miteinander verbinden? Kein Problem: Den Briefkasten Borkum von BURG-WÄCHTER gibt es auch mit jeweils vier Lochungen an jeder Seite für die Anlagenmontage im Außenbereich · z.B. für Mehrfamilienhäuser. Edelstahl mit transparenter Versiegelung Das ohnehin schon sehr widerstandsfähige Edelstahlmaterial vom Briefkasten Borkum wurde hier zusätzlich mit einem transparenten · schützenden Lack versiegelt. Somit ist dieser Briefkasten doppelt vor Witterung und anderen äußeren Einwirkungen geschützt. Des Weiteren ist das Edelstahl-Material besonders pflegeleicht. Für die Reinigung benötigen Sie lediglich ein feuchtes · sauberes Tuch. Bei der Montage vom Briefkasten Borkum haben Sie die Wahl Sicher ist sicher: Auch · wenn der Edelstahl-Briefkasten Borkum optimal gegen Wind und Wetter gerüstet ist · sollte der Briefkasten nicht der permanenten · direkten Witterung ausgesetzt sein. So bleibt er Ihnen noch lange Jahre gut erhalten. Für eine schnelle und einfache Montage · liegt das Befestigungsmaterial bereits bei. Beim Briefkasten Borkum haben Sie die Möglichkeit · ihn im witterungsgeschützten Bereich an der Wand oder mit einem passenden Ständer an einem individuellen Ort frei zu montieren. Auch für Briefkastenanlagen geeignet Sie möchten mehrere Briefkästen miteinander verbinden? Kein Problem: Den Briefkasten Borkum von BURG-WÄCHTER gibt es auch mit jeweils vier Lochungen an jeder Seite für die Batteriemontage im Außenbereich.Weitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: Niro-Schraube 4,5x45 Liko DIN 7995 A2Dübel 6-er aus NylonAbstandhalter 20 x 4 x 13 mm· Aufbruchschutz: 2*· Einwurf Breite mm: 333,00mm· Einwurf Höhe mm: 34,00mm· Klasse: Briefkästen· Mit Namensfenster: Ja· Öffnungsstopp: Ja· Produkt Nettogewicht: 2,000kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Höhe:
322,00 mm
Breite:
362,00 mm
Tiefe:
100,00 mm
Typ:
Querformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Ausführung:
gelocht für Anlagenmontage
Material:
Edelstahl
Einwurf:
C4 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter, Briefkästen, 8000428313
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.