Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselleiste HLW L. 190mm 6 Haken num


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselleiste HLW L. 190mm 6 Haken num
Schlüsselleiste HLW L. 190mm 6 Haken num
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554504
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     HLW 6
EAN/GTIN:
     4003482105108
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
schlüsselboard burgwächter
Mit einer Geldkassette oder Schlüsselbox von BURG-WÄCHTER ist eine sichere Aufbewahrung für Schlüssel und Bargeld garantiert. Ob Geldzählkassette oder geräumiger Schlüsselschrank – für jeden Zweck haben wir die passende Lösung. Für Design-Liebhaber bieten wir zudem stilvolle Schlüsseltafeln an. Geldkassette und Schlüsselbox bieten eine sichere Aufbewahrung Dank der robusten Bauweise sind Gegenstände gut verwahrt. Ihre Schlüssel finden entweder in einer Schlüsselbox oder einem Schlüsselschrank einen Platz. Auf diese Weise verlieren Sie keine Schlüssel mehr. Bargeld wird in einer Kassette untergebracht. Alle Geldkassetten und viele Schlüsselschränke sind zudem abschließbar. Somit ist der Inhalt gut vor Diebstahl geschützt. Selbst für viel Bargeld und viele Schlüssel · bieten wir das passende Modell mit viel Platz. Hochwertiges · praktisches Design Da wir nur hochwertige Materialien verwenden · sind unsere Produkte besonders langlebig. Bargeld und Schlüssel sind nicht nur sicher · sondern außerdem überschaubar aufbewahrt. Für Geldkassetten bieten wir zum Beispiel passende Einsätze als praktisches Zubehör. Speziell für die Schlüsselübergabe ist unser robuster Key Safe konstruiert. Darüber hinaus bieten wir eine Auswahl an schönen Formen und Farben. Hier findet demnach jeder das richtige Modell.Weitere technische Eigenschaften:· Abstand Haken (re/li): 30,00mm· Klasse: Schlüsselschränke· Produkt Außentiefe: 190,00mm· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
6,00
Marke:
BURG-WÄCHTER
Ausführung:
Hakenleiste mit 6 Haken
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, schlüsselleiste 6 schlüssel, Schlüsselleisten, Schlüsselschrank, Schlüsselaufbewahrung, Schließzylinder, 8000428609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.