Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6800 HxBxT 800x900x220m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 6800 HxBxT 800x900x220m
Schlüsselschrank 6800 HxBxT 800x900x220m
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554487
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6800/700
EAN/GTIN:
     4003482116302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
burg wächter schlüsselbox
Großer Schlüsselschrank. Mit ausklappbaren. Innentafeln. Zylinderschloss. Verstellbare Hakenleisten. Lichtgrau (RAL 7035). Hakenabstand: 30 mmWeitere technische Eigenschaften:· Abstand Haken (re/li): 30,00mm· Anzahl Klapp/Schiebetafeln: 2,00St.· Klasse: Schlüsselschränke· Produkt Nettogewicht: 46,500kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
702,00
Breite:
außen: 800,00 mm
Höhe:
außen: 900,00 mm
Tiefe:
außen: 220,00 mm
Ausführung:
800x900x220 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schließzylinder, Schlüsselschränke, 8000428653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.266,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,56*
€ 1.905,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,36*
€ 1.824,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,50*
€ 1.688,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,52*
€ 1.607,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.306,96*
€ 1.555,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,86*
€ 1.507,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.