Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzzylinder ZBK f.Rombi Knoblauch f.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzzylinder ZBK f.Rombi Knoblauch f.B
Ersatzzylinder ZBK f.Rombi Knoblauch f.B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554405
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     ZBK 72
EAN/GTIN:
     4003482223802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
burgwächter briefkastenschloss
briefkastenschloss
Ihr Briefkastenschloss muss ausgetauscht werden? Kein Problem mit einem Briefkastenschloss. BURG-WÄCHTER bietet separate Briefkastenzylinder zum einfachen und schnellen Selbst-Einbau. Die Briefkastenzylinder sind problemlos auf viele Briefkästen verschiedener Fabrikate · nicht nur aus dem Hause BURG-WÄCHTER anwendbar. Erhältlich in neun Ausführungen finden Sie garantiert ein passendes Ersatz-Briefkastenschloss · damit Sie Ihre Post wieder sicher empfangen können. Montage-Tipp: Beachten Sie · dass der Schlüssel während des Montagevorgangs nicht abgezogen wird.Weitere technische Eigenschaften:· Bohrlochdurchmesser: 16,2*19,2· Für Materialstärke von, bis: 1 - 7mm· GL.lt.Mst.: Ja· Hauptmaterial: Zink-Druck-Guss· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Zylinder· Produkt Nettogewicht: 0,068kg· Schwenkbereich: 90Grad· Verpackungseinheit: 5,00St.· Zylinderdurchmesser: 22,5mm· Anzahl max. Schliessungen: 100
Weitere Informationen:
passend für:
Rombi, Knobloch
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Ersatzzylinder, 8000428434
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.