Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzzylinder ZBK f.JU f.Briefkästen Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzzylinder ZBK f.JU f.Briefkästen Bu
Ersatzzylinder ZBK f.JU f.Briefkästen Bu
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554403
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     ZBK 70
EAN/GTIN:
     4003482223604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
burgwächter briefkastenschloss
briefkastenschloss
Ihr Briefkastenschloss muss ausgetauscht werden? Kein Problem mit einem Briefkastenschloss. BURG-WÄCHTER bietet separate Briefkastenzylinder zum einfachen und schnellen Selbst-Einbau. Die Briefkastenzylinder sind problemlos auf viele Briefkästen verschiedener Fabrikate · nicht nur aus dem Hause BURG-WÄCHTER anwendbar. Erhältlich in neun Ausführungen finden Sie garantiert ein passendes Ersatz-Briefkastenschloss · damit Sie Ihre Post wieder sicher empfangen können. Montage-Tipp: Beachten Sie · dass der Schlüssel während des Montagevorgangs nicht abgezogen wird.Weitere technische Eigenschaften:· Bohrlochdurchmesser: 18*15· Für Materialstärke von, bis: 1 - 2,5mm· GL.lt.Mst.: Ja· Hauptmaterial: Zink-Druck-Guss· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Zylinder· Produkt Nettogewicht: 0,044kg· Schwenkbereich: 90Grad· Verpackungseinheit: 5,00St.· Zylinderdurchmesser: 22mm· Anzahl max. Schliessungen: 100
Weitere Informationen:
passend für:
JU
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Ersatzzylinder, 8000428430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.