Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Vorhangschloss Alpha Ti.900 Büg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder-Vorhangschloss Alpha Ti.900 Büg
Zylinder-Vorhangschloss Alpha Ti.900 Büg
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1554305
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     900 85 V
EAN/GTIN:
     4003482103203
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Millionenfach bewährte Qualität mit dem Vorhängeschloss 116 Profi Das Profi-Schloss mit dem massiven Messingkörper sichert Tore · diverse Gegenstände und vieles mehr. Der Bügel des Schlosses ist stahlhart und außerdem doppelt verriegelt. Das Innere vom Vorhängeschloss 116 mit dem Präzisions-Schließwerk ist dank des Messinggehäuses optimal vor Rost geschützt. Noch mehr Sicherheit bietet die hohe Anzahl an möglichen Schließungen. Das 116 Profi Vorhängeschloss von BURG-WÄCHTER ist ebenfalls geeignet für Schließanlagen. Für Hauptschlüssel- und Generalhauptschlüssel-Einrichtungen. Mit Aufpreis.Weitere technische Eigenschaften:· Klasse: Vorhangschlösser· Produkt Außenbreite: 83,50mm· Produkt Außentiefe: 40,10mm· Produkt Nettogewicht: 1,186kg· Schlossart: Zylinder-Vorhängeschlösser· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
83,5 mm
Bügelstärke:
14,00 mm
Bügelweite:
(innen): 19,00 mm
Bügelhöhe:
(innen): 24,50 mm
Gesamthöhe:
123,50 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhangschloss verzinkt, bügelschloss burgwächter, hangschloss, Zylindervorhangschlösser, Vorhangschlösser, 8000428939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.