Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline Nr.2712 Gr.42 schwarz/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Highline Nr.2712 Gr.42 schwarz/
Latzhose Highline Nr.2712 Gr.42 schwarz/
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1553907
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2712042
EAN/GTIN:
     4030913957432
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Highline Latzhose schwarz/schiefer/zink 42. Bequem und viel Platz. Das bequeme Bundsystem und das hochgezogene Rückenteil sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Mit vielen Verstaumöglichkeiten haben echte Macher alles im Griff .Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
42
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,77*
€ 28,52*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 29,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 29,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,96*
€ 29,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,81*
€ 31,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2712038
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2712040
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2712044
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2712046
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2712048
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2712050
ab € 20,90*
Ähnlich
Planam
2712052
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2712054
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2712056
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
2712058
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
2712060
ab € 22,76*
Ähnlich
Planam
2712062
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
2712064
ab € 22,78*
Ähnlich
Planam
2712066
ab € 22,89*
Ähnlich
Planam
2712068
ab € 22,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.