Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 4045 Gr.48 nachtblau Leder perforie


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 4045 Gr.48 nachtblau Leder perforie
Clog 4045 Gr.48 nachtblau Leder perforie
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1553249
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4045-48
EAN/GTIN:
     4042035978097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Klimaklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Schuhform: Clog· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle· Geschlecht: Damen/Herren· Verschluss: Schnallenverschluss· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Farbe:
nachtblau
Größe:
48
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Serie:
Nature
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Marke:
ABEBA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,46*
€ 55,63*
€ 4,80*
ab € 43,63*
€ 55,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,79*
€ 62,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,06*
€ 63,60*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,92*
€ 69,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,63*
€ 66,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,13*
€ 63,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,59*
€ 57,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4040-48
ab € 42,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.