Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 4045 Gr.37 nachtblau Leder perforie


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 4045 Gr.37 nachtblau Leder perforie
Clog 4045 Gr.37 nachtblau Leder perforie
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1553239
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4045-37
EAN/GTIN:
     4042035978202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Klimaklasse IWeitere technische Eigenschaften:· Schuhform: Clog· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle· Geschlecht: Damen/Herren· Verschluss: Schnallenverschluss· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Farbe:
nachtblau
Größe:
37
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Serie:
Nature
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Marke:
ABEBA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,19*
€ 56,78*
€ 4,80*
ab € 43,74*
€ 57,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,91*
€ 63,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,28*
€ 64,74*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,72*
€ 71,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,78*
€ 67,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4040-37
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.