Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 DIGI-MET IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenmessschraube DIN863/4 DIGI-MET IP52
Innenmessschraube DIN863/4 DIGI-MET IP52
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1548826
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1923528
EAN/GTIN:
     4029713049768
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · digital · IP52 · LCD-Anzeige 8,5 mm · für Durchgangsbohrungen · ab 12 mm Messbereich auch für Sacklochbohrungen · mit Gefühlsratsche · Hartmetallmessflächen ab 12 mm MessbereichFunktionen: Ein/Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch · Quick-Lock (Tastensperre) · PRESET (Messwertvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · mit variablem Datenausgang USB, RS232, DigimaticAblesung 0,001 mm0,00005 inchWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
50-60 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Messtiefe:
79 mm
Messgenauigkeit:
0,005 mm
Ableseart:
digital
Schutzart:
IP52
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, digital innenmessschraube 0,001 mm, 3 punkt innenmessschraube, digitale 3-punkt-innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Messschraube, Digital-Innenmessschraube, Digitaldreipunktinnenmessschrauben, Digitalmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, 3-Pkt-Innenmessschraube, 4130207010
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.026,65*
€ 1.082,15*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,46*
€ 1.175,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,20*
€ 1.181,01*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,03*
€ 1.449,11*
Frei Haus
ab € 1.438,18*
€ 1.491,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,11*
€ 1.724,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,85*
€ 1.675,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,92*
€ 1.595,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,93*
€ 1.545,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.257,03*
€ 1.495,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.